SIEMENS - SIE6GK52080HA002ES6 SCALANCE XP208EEC - 6GK52080HA002ES6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Gestibile - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 200 mm
Profondità - 49 mm
Altezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047622294161
Codice prodotto
SIE6GK52080HA002ES6
Cod. produttore
6GK52080HA002ES6
Produttore
SIE
Gestibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
200 mm
Profondità:
49 mm
Altezza:
200 mm
- Certificato IEC 62443-4-2; EN 50155, EN 45545
- 8x porte M12 da 10/100 Mbit/s
- Grado di protezione IP65
- Diagnostica LED
- Contatto di segnalazione errore
- Alimentazione di tensione ridondante
- PROFINET IO Device
- Network Management
- Funzionante nell'anello ridondante
- Cappucci di protezione antipolvere
- Incl. manuale elettr. su CD-ROM
- C-PLUG opzionale
- ConformalCoating per PROFINET ed EtherNet/IP
- Infrastruttura di rete affidabile e scalabile per molteplici applicazioni industriali
- Adatto per ambienti industriali difficili, grazie alla robustezza e alle funzionalità avanzate
- Facile integrazione e utilizzo in sistemi esistenti
- Ideale per applicazioni di automazione discreta e di processo
Scalance XP208EEC
Lo SCALANCE XP208EEC è uno switch IE gestito con omologazione ferroviaria, progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali difficili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


