SIEMENS - SIE6GK52080GA002FC2 SCALANCE XC208G EEC - 6GK52080GA002FC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Gestibile - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 60 mm
Profondità - 125 mm
Altezza - 147 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
208 Kg CO₂-eq
EAN
4047622614426
Codice prodotto
SIE6GK52080GA002FC2
Cod. produttore
6GK52080GA002FC2
Produttore
SIE
Gestibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
60 mm
Profondità:
125 mm
Altezza:
147 mm
- CertificatoIEC 62443-4-2
- 8x 10/100/1000 Mbit/s porte RJ45
- 1x porta di console
- LED di diagnostica
- Alimentazione di tensione ridondante
- Con schede di circuito stampato verniciate
- Conforme a NAMUR NE21
- Campo di temperatura: -40 °C...+70 °C
- Montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete
- Funzioni di ridondanza
- Office Features (RSTP, VLAN,...)
- PROFINET IO Device
- Conforme a Ethernet/IP
- Slot C-PLUG
- Applicabile in settori vari come costruzione di macchine, industria automobilistica e alimentare, trasporto su rotaia e industria del petrolio e del gas
- Ideale per numerose applicazioni industriali grazie alla sua ampia varietà di opzioni di switch Ethernet
- Sviluppato per rispondere a requisiti difficili delle reti negli ambienti industriali
- Assicura un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione
- Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali
Scalance XC208G EEC
Il SCALANCE XC208G EEC è uno switch di rete gestionale di Layer 2 progettato per fornire una connessione Ethernet industriale robusta e altamente performante.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


