pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK52062BD002AB2 SCALANCE XB206-2 (SC, PN) - 6GK52062BD002AB2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Gestibile - sì

  • Numero di slot per moduli - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 8

  • Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

208 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623091578

Codice prodotto

SIE6GK52062BD002AB2

Cod. produttore

6GK52062BD002AB2

Produttore

SIE

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Gestibile:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

80 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Profondità:

109 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

117 mm

    Switch SCALANCE XB206-2

    SCALANCE XB206-2 è uno switch managed di Layer 2 progettato per applicazioni PROFINET ed EtherNet/IP, con numerose porte per garantire una comunicazione in tempo reale efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • 6x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s
    • 2x porta multimode SC
    • 1x porta di console
    • LED di diagnostica
    • Ridondanza di alimentazione di tensione
    • Certificato IEC 62443-4-2
    • Campo di temperatura: 0°C ... +60°C
    • Montaggio su guida profilata
    • Supporto di PROFINET e EtherNet/IP
    • VLAN e restrizioni multicast e broadcast

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata disponibilità della rete grazie a HRP e MRP.
    • Diagnostica semplice e rapida tramite Web Server integrato.
    • Integrazione facile in sistemi di Network Management esistenti con accesso SNMP standardizzato.
    • Ampia gamma di accessori per un'installazione completa.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS