pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK52040BS002NA3 SCALANCE X204RNA EEC (HSR) - 6GK52040BS002NA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Gestibile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 70 mm

  • Profondità - 123 mm

  • Altezza - 147 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

208 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4019169273084

Codice prodotto

SIE6GK52040BS002NA3

Cod. produttore

6GK52040BS002NA3

Produttore

SIE

Gestibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

70 mm

Profondità:

123 mm

Altezza:

147 mm

Scalance X204RNA EEC

Lo SCALANCE X204RNA è uno switch compatto di Layer 2 progettato per applicazioni industriali e connessioni di rete affidabili.

Dettagli tecnici:

  • Redundant Network Access
  • 2x porte RJ45 da 100 Mbit/s
  • 2x porte Combo da 100 Mbit/s
  • Diagnostica LED
  • Contatto di segnalazione errore con tasto SET
  • semplice alimentazione di tensione
  • Network Management
  • Incluso manuale elettr. su CD-ROM
  • C-PLUG opzionale per rete HSR
  • Switch compatto di Layer 2

Vantaggi per il cliente:

  • Offre un'ampia varietà di switch Ethernet altamente performanti
  • Indicato per numerose applicazioni nel settore industriale
  • Assicura un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile
  • Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS