pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK52040BA102BA3 SIMATIC NET SCALANCE X204IRT - 6GK52040BA102BA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Gestibile - sì

  • Numero di slot per moduli - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 4

  • Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

208 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047622680346

Codice prodotto

SIE6GK52040BA102BA3

Cod. produttore

6GK52040BA102BA3

Produttore

SIE

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Gestibile:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

4

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

60 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Profondità:

124 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

125 mm

    SCALANCE X204IRT

    Lo SCALANCE X204IRT è uno switch gestito IE IRT progettato per applicazioni di Motion Control con sincronismo di clock, offrendo prestazioni elevate e una gestione avanzata della rete.

    Dettagli tecnici:

    • 4x 10/100 Mbit/s RJ45
    • Contatto di segnalazione errore con tasto SET
    • Ridondanza della alimentazione di tensione
    • PROFINET IO Device
    • Network Management
    • Manager di ridondanza integrato
    • Incl. manuale elettronico su CD-ROM
    • C-PLUG opzionale SCALANCE X204IRT
    • Switch compatto di Layer 2

    Vantaggi per il cliente:

    • Affidabilità e scalabilità per varie applicazioni industriali
    • Soluzione robusta per requisiti dell'automazione discreta e di processo
    • Realizzazione semplice e affidabile di applicazioni industriali
    • Ampia varietà di switch Ethernet altamente performanti disponibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS