SIEMENS - SIE6GK52022JR102BA6 SCALANCE X202-2P IRT PRO - 6GK52022JR102BA6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0
Gestibile - sì
Numero di slot per moduli - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 2
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
221 Kg CO₂-eq
EAN
4047622783771
Codice prodotto
SIE6GK52022JR102BA6
Cod. produttore
6GK52022JR102BA6
Produttore
SIE
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
0
Gestibile:
sì
Numero di slot per moduli:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
2
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte, altre:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Larghezza:
90 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
2
Profondità:
124 mm
Numero massimo di switch impilabili:
0
Altezza:
125 mm
- Grado di protezione IP65/67
- 2x 10/100 Mbit/s Push Pull porte RJ45
- 2x 100 Mbit/s porta Push Pull SCRJ
- Contatto di segnalazione errore con pulsante
- Alimentazione di tensione (carico/encoder)
- PROFINET IO Device
- Network Management
- Manager di ridondanza integrato
- Incluso manuale elettronico su CD-ROM
- C-PLUG opzionale
- Compatto Layer 2
- Adatto a molteplici applicazioni industriali e di automazione di processo
- Forni elevata performance nei contesti più esigenti
- Offre una vasta gamma di switch Ethernet per diverse esigenze
- Facile integrazione e risoluzione di problematiche di rete
- Architettura di rete scalabile grazie a hardware potente e funzionalità avanzate
Scalance X202-2P IRT PRO
Lo SCALANCE X202-2P IRT PRO è uno switch IE IRT gestito progettato per fornire un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS