pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK52022BB102BA3 SCALANCE X202-2IRT - 6GK52022BB102BA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Gestibile - sì

  • Numero di slot per moduli - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 2

  • Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

208 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047622704035

Codice prodotto

SIE6GK52022BB102BA3

Cod. produttore

6GK52022BB102BA3

Produttore

SIE

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Gestibile:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

2

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST a 100 Mbps:

2

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

2

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

60 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Profondità:

124 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

125 mm

    Scalance X202-2IRT

    Lo SCALANCE X202-2IRT è uno switch gestito progettato per applicazioni industriali con una rete affidabile e scalabile.

    Dettagli tecnici:

    • 2x 10/100 Mbit/s RJ45
    • 2x 100 Mbit/s Multimode BFOC
    • Contatto di segnalazione errore con pulsante Set
    • Alimentazione di tensione ridondante
    • PROFINET IO Device
    • Network Management
    • Manager di ridondanza integrato
    • Includo manuale elettronico su CD-ROM
    • C-PLUG opzionale
    • Switch compatto di Layer 2
    • Indicato per applicazioni di Motion Control con sincronismo di clock

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampia varietà di switch Ethernet altamente performanti disponibili.
    • Progettato per rispondere ai requisiti delle reti negli ambienti industriali.
    • Hardware potente per garantire un'infrastruttura di rete affidabile.
    • Funzioni avanzate per una protezione e una scalabilità superiori.
    • Facilita la realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS