SIEMENS - SIE6GK51080GA002AC2 SCALANCE XCM108 (8 X GBIT) - 6GK51080GA002AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Gestibile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 60 mm
Profondità - 125 mm
Altezza - 147 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
208 Kg CO₂-eq
EAN
4047623203810
Codice prodotto
SIE6GK51080GA002AC2
Cod. produttore
6GK51080GA002AC2
Produttore
SIE
Gestibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
60 mm
Profondità:
125 mm
Altezza:
147 mm
SCALANCE XCM108 (8x RJ45 da 100/1000 Mbit/s) switch IE unmanaged diagnostica LED, contatto di segnalazione errore con tasto SET, ridondanza della alimentazione di tensione manuale disponibile come download SCALANCE XCM108 (8x RJ45 da 100/1000 Mbps) unmanaged IE Switch, diagnostica LED, contatto di segnalazione errore con tasto Select/Set, alimentazione di tensione ridondante, manuale disponibile come download.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


