SIEMENS - SIE6GK51021GS002AC2 SIMATIC NET SCALANCE XCM102 - 6GK51021GS002AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 1
Fast Ethernet - sì
Numero di porte BNC a 10 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047623043034
Codice prodotto
SIE6GK51021GS002AC2
Cod. produttore
6GK51021GS002AC2
Produttore
SIE
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
1
Fast Ethernet:
sì
Numero di porte BNC a 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI a 10 Mbps:
0
Numero di porte ST a 10 Mbps:
0
Numero di porte SC a 10 Mbps:
0
Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte MTRJ a 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Numero di porte ST a 100 Mbps:
1
Numero di porte VF-45 a 100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):
0
Numero di porte SC a 10 Gbps (SX):
0
Numero di porte SC a 10 Gbps (LX):
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (SX):
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (LX):
0
Numero di porte GBIC (SX):
0
Numero di porte GBIC (LX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (SX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (LX):
0
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Managed:
no
Tipologia costruttiva:
Altro
Altezza:
147 mm
Larghezza:
35 mm
Profondità:
123 mm
- 1x porta RJ45 da 100/1000 Mbit/s
- 1x porta SFP da 100/1000 Mbit/s
- Diagnostica LED per monitoraggio dello stato
- Contatto di segnalazione errore con tasto SET
- Alimentazione di tensione ridondante
- Collare di ritenzione incluso
- Manuale disponibile come download
- Facilità di integrazione in reti esistenti grazie alle diverse porte di connessione.
- Affidabilità operativa grazie all'alimentazione ridondante.
- Monitoraggio semplice dello stato grazie alla diagnostica LED.
- Possibilità di segnalazione tempestiva di errori con il tasto SET.
- Comodità nell'accesso alle informazioni con il manuale disponibile online.
Scalance XCM102
Il SCALANCE XCM102 è un media converter unmanaged che permette la connessione tra reti con porte RJ45 e SFP supportando velocità fino a 100/1000 Mbit/s.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS