SIEMENS - SIE6GK19070DB106AA3 IE POWER M12 PLUG PRO - 6GK19070DB106AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - -40...-40 °C
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato - IP65/IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4019169404150
Codice prodotto
SIE6GK19070DB106AA3
Cod. produttore
6GK19070DB106AA3
Produttore
SIE
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato:
IP65/IP67
- Tensione di alimentazione: DC 24 V
- Numero di poli: 4
- Codifica: A-coded
- Numero di pezzi: 3
- Includa istruzioni di montaggio
- Facile collegamento all'alimentatore PS791-1PRO.
- Design robusto per utilizzi industriali.
- Installazione semplificata grazie alle istruzioni incluse.
Ie Power M12 Cable Connector Pro
Connettore per il collegamento all'alimentatore PS791-1PRO per tensione di alimentazione DC 24 V con istruzioni di montaggio, a 4 poli, A-coded, 3 pezzi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


