pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19070AB116AA0 SIMATIC NET POWER PLUG PRO - 6GK19070AB116AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 36 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 66.3 mm

  • Temperatura ambiente - -40...-40 °C

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169856980

Codice prodotto

SIE6GK19070AB116AA0

Cod. produttore

6GK19070AB116AA0

Produttore

SIE

Larghezza:

36 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

66.3 mm

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di bloccaggio:

Push Pull

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

    Power Plug PRO

    Il Power Plug PRO è un connettore a 5 poli con tecnologia Push Pull, progettato per un facile montaggio in loco.

    Dettagli tecnici:

    • Connettore a 5 poli
    • Tipo di connessione: Push Pull
    • Custodia per montaggio in loco
    • Unità di imballaggio: 1 connettore

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie alla tecnologia Push Pull
    • Design robusto per garantire una lunga durata
    • Adattabile a diverse applicazioni industriali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS