pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19050ED00 M12-TERMINATING CONNECTOR - 6GK19050ED00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19050ED00 M12-TERMINATING CONNECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP), montato - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169852166

Codice prodotto

SIE6GK19050ED00

Cod. produttore

6GK19050ED00

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

connettore di chiusura M12 per ET 200 con combinazione di resistenze di chiusura integrate per PB, inserto femmina, 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NET PB M12, connettore di chiusura bus M12 per ET 200, combinazione resistenza terminale per PB, inserto femmina, 5 pz.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS