SIEMENS - SIE6GK19050EA00 M12-CONNECTOR - 6GK19050EA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Esecuzione della scatola - Diritto
Temperatura ambiente - -40...80 °C
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4019169401999
Codice prodotto
SIE6GK19050EA00
Cod. produttore
6GK19050EA00
Produttore
SIE
Esecuzione del contatto:
Spina
Esecuzione della scatola:
Diritto
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a perforazione dell'isolante
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato:
IP65/IP67
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


