SIEMENS - SIE6GK19050DA00 ECOFAST TERMINATING PLUG - 6GK19050DA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 27 mm
Altezza - 27 mm
Profondità - 71 mm
Temperatura ambiente - -40...-20 °C
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4019169401982
Codice prodotto
SIE6GK19050DA00
Cod. produttore
6GK19050DA00
Produttore
SIE
Larghezza:
27 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
71 mm
Temperatura ambiente:
-40...-20 °C
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
-20...70 °C
- Type: ECOFAST Cu
- Conductors: 2x Cu
- Cross-section: 4x1.5 mm2 Cu
- Terminal resistance: Integrated terminal resistance
- Packaging: 1 package = 5 pieces
- Ensures optimal signal quality in PROFIBUS networks.
- Easy installation with integrated components.
- Cost-effective solution with pack of 5 pieces.
Profibus ecofast terminating plug
The PROFIBUS ECOFAST Terminating Plug is designed for reliable termination in PROFIBUS networks, ensuring signal integrity.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


