SIEMENS - SIE6GK19011BB300AB0 IE FC RJ45 PLUG 145 2X2 10PZ - 6GK19011BB300AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 13.9 mm
Altezza - 16 mm
Profondità - 55.6 mm
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4019169851442
Codice prodotto
SIE6GK19011BB300AB0
Cod. produttore
6GK19011BB300AB0
Produttore
SIE
Larghezza:
13.9 mm
Altezza:
16 mm
Profondità:
55.6 mm
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Grado di protezione (IP), montato:
IP20
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 145 2x 2
Connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC.
Dettagli tecnici:
- Connettore RJ45 (10/100 Mbit/s)
- Robusta custodia in metallo
- Tecnica di collegamento FC
- Per cavo IE FC 2x 2
- Uscita cavo a 145°
- 1 confezione = 10 pezzi
- SIMATIC NET IE FC RJ45 Plug 145 (2x2)
Vantaggi per ilcliente:
- Connessione affidabile e duratura grazie alla custodia in metallo.
- Facile integrazione con cavi IE FC 2x 2.
- Design angolato per facilitare l'installazione in spazi ristretti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS