pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19011BB216AA0 IE FC RJ45 PLUG PRO 4X2 (METAL HOUSING) - 6GK19011BB216AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 22 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Profondità - 73 mm

  • Temperatura ambiente - -40...70 °C

  • Tipo di bloccaggio - Push Pull

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855723

Codice prodotto

SIE6GK19011BB216AA0

Cod. produttore

6GK19011BB216AA0

Produttore

SIE

Larghezza:

22 mm

Altezza:

29 mm

Profondità:

73 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tipo di bloccaggio:

Push Pull

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

IE FastConnect RJ45 Plug PRO; IP65; FastConnect; IE: RJ45 connettore Push Pull per il montaggio in loco su IE FC TP Cable 2x2; e IE FC TP Cable 4x2; custodia in metallo (unità di imballaggio 1 connettore) . SIMATIC NET IE FC RJ45 Plug PRO (Push Pull, 4x2) IE FC RJ45 Plug PRO 4x2, connettore Push-Pull Fast-Connect, IP65

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS