SIEMENS - SIE6GK19011BB202AA0 IE FC RJ45 PLUG 90 2X2 - 6GK19011BB202AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 13.7 mm
Altezza - 16 mm
Profondità - 42 mm
Temperatura ambiente - -40...-40 °C
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4019169403948
Codice prodotto
SIE6GK19011BB202AA0
Cod. produttore
6GK19011BB202AA0
Produttore
SIE
Larghezza:
13.7 mm
Altezza:
16 mm
Profondità:
42 mm
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo di bloccaggio:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Grado di protezione (IP), montato:
IP20
- Tipo di connettore: RJ45
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Uscita cavo a 90°
- Custodia: metallica
- Applicazione: per cavo IE FC 2x 2
- Installazione rapida e semplice grazie alla tecnica di collegamento FC.
- Elevata durabilità e protezione in ambienti industriali.
- Design compatto con uscita a 90° per una gestione ottimale dei cavi.
- Adatto per reti Ethernet industriali.
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2
Connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC per cavo IE FC 2x 2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS