SIEMENS - SIE6GK19011BB122AB0 IE FC RJ45 PLUG 180 4X2 10PZ - 6GK19011BB122AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 13.7 mm
Altezza - 16 mm
Profondità - 55 mm
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4019169854993
Codice prodotto
SIE6GK19011BB122AB0
Cod. produttore
6GK19011BB122AB0
Produttore
SIE
Larghezza:
13.7 mm
Altezza:
16 mm
Profondità:
55 mm
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Grado di protezione (IP), montato:
IP20
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS