pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19010FB000AA0 PROFIBUS PLASTIC FO CONNECTOR - 6GK19010FB000AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19010FB000AA0 PROFIBUS PLASTIC FO CONNECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento di contatto - Non trattato

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di bloccaggio - Senza

  • Grado di protezione (IP), montato - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169402422

Codice prodotto

SIE6GK19010FB000AA0

Cod. produttore

6GK19010FB000AA0

Produttore

SIE

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Senza

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, set di levigatura/connettori simplex, contiene 100 connettori Simplex e 5 set di levigatura. SIMATIC NET PB Simplex Plug POF PB Plastic Fiber Optic, connettore simplex/set lucidatura (100 connettori simplex+set lucidatura)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS