pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19010DE116AA0 IE AAPTER M12-D90/M12-X90 - 6GK19010DE116AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -25...-25 °C

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623801108

Codice prodotto

SIE6GK19010DE116AA0

Cod. produttore

6GK19010DE116AA0

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

IE Adapter M12-D90/M12-X90; pin M12 D-coded su presa M12 X-coded; Cat5; per il collegamento semplice di interfacce M12 con codifica D e X; 1 confezione = 1 pezzo IE Adapter M12-D90/M12-X90

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS