SIEMENS - SIE6GK19010DE106AA0 IE ADAPTER M12-D/M12-X (M12 D-M/M12 X-F) - 6GK19010DE106AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - -25...-25 °C
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4047623800774
Codice prodotto
SIE6GK19010DE106AA0
Cod. produttore
6GK19010DE106AA0
Produttore
SIE
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
IE Adapter M12-D/M12-X; Cat5e; pin M12 D-coded su presa M12 X-coded; per facilitare il collegamento di interfacce M12 con codifica D e X; 1 confezione = 1 pezzo IE Adapter M12-D/M12-X


