pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19010DB306AA8 IE FC M12 PLUG PRO 4X2 - 6GK19010DB306AA8

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...-40 °C

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP), montato - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854573

Codice prodotto

SIE6GK19010DB306AA8

Cod. produttore

6GK19010DB306AA8

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

    Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO

    Il connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC offre una connessione efficiente e affidabile per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • 4x 2 connettore M12
    • Custodia in metallo robusta
    • Uscita cavo assiale (X-coded)
    • Confezione da 8 pezzi
    • Compatibile con SCALANCE W e SIMATIC NETIE FC
    • Certificazione PROFINET

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore durabilità in ambienti industriali
    • Facilità di unione e collegamento grazie alla tecnica di collegamento FC
    • Affidabilità delle connessioni per il trasferimento dei dati
    • Convenienza dell'acquisto in confezione da 8 pezzi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS