pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19010DB306AA0 IE FC M12 PLUG PRO 4X2 - 6GK19010DB306AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP), montato - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854566

Codice prodotto

SIE6GK19010DB306AA0

Cod. produttore

6GK19010DB306AA0

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 4x 2 connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, con uscita cavo assiale (X-coded) 1 confezione=1 pezzo per SCALANCE W e SCALANCE X. SIMATIC NET IE FC M12 Plug PRO (PROFINET) IE FC M12 PLUG PRO 4x2 connettori M12, uscita cavo assiale, X-coded, 1 pz.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS