SIEMENS - SIE6GK19010DB106AA8 IE M12 PLUG PRO M12 PLUG CONNECTOR - 6GK19010DB106AA8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - -40...-20 °C
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4019169851404
Codice prodotto
SIE6GK19010DB106AA8
Cod. produttore
6GK19010DB106AA8
Produttore
SIE
Temperatura ambiente:
-40...-20 °C
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
- Uscita cavo a 180° (D-coded)
- 1 confezione contiene 8 pezzi
- Compatibile con SCALANCE X208 PRO e ET 200 PRO PN
- Progettato per standard PROFINET
- Robustezza: Custodia in metallo che assicura durabilità in ambienti industriali.
- Collegamento rapido per una installazione efficiente e senza difficoltà.
- Facile integrazione con dispositivi SCALANCE e ET 200 PRO.
- Aumento della disponibilità della rete grazie a connettività affidabile.
IE M12 Plug PRO
Connettore con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento rapido, progettato per applicazioni PROFINET.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


