pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK15000EA02 PROFIBUS BUS CONNECTOR - 6GK15000EA02

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 9

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 57 mm

  • Profondità - 39 mm

  • Temperatura ambiente - -25...0 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169400800

Codice prodotto

SIE6GK15000EA02

Cod. produttore

6GK15000EA02

Produttore

SIE

Numero di poli:

9

Larghezza:

15 mm

Altezza:

57 mm

Profondità:

39 mm

Temperatura ambiente:

-25...0 °C

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Temperatura d'esercizio:

0...60 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

    Profibus connettore

    Il PROFIBUS connettore è progettato per il collegamento al bus con uscita cavo assiale per PC industriale e dispositivi SIMATIC.

    Dettagli tecnici:

    • Velocità di trasmissione: 12 Mbit/s
    • Con resistenza terminale con funzione di sezionamento
    • Custodia in metallo

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nei collegamenti di rete industriale
    • Facilità di integrazione con dispositivi SIMATIC
    • Durabilità garantita grazie alla custodia in metallo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS