pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK11623AA00 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1623 - 6GK11623AA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169160506

Codice prodotto

SIE6GK11623AA00

Cod. produttore

6GK11623AA00

Produttore

SIE

    Processore di comunicazione CP 1623 PCI express X1

    Il processore di comunicazione CP 1623 è progettato per il collegamento a Industrial Ethernet, offrendo alte prestazioni nella comunicazione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia: PCI express X1 (3, 3V/12V)
    • Velocità di rete: 10/100/1000 Mbit/s
    • Switch: 2 porte (RJ45)
    • Supporto per sistema operativo: SIMATIC NET Software approvato da SIMATIC NET CD V7.0 HF1
    • Collegamento: HARDNET-IE S7 e S7-REDCONNECT

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente un'integrazione semplice e veloce nella rete Industrial Ethernet.
    • Supporta una vasta gammadi applicazioni grazie alla compatibilità con diversi sistemi operativi.
    • Migliora le prestazioni complessive della rete con velocità di trasmissione elevate.
    • Facilita la connessione di dispositivi multipli grazie allo switch integrato.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS