pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK11616AA02 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1616 - 6GK11616AA02

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169238991

Codice prodotto

SIE6GK11616AA02

Cod. produttore

6GK11616AA02

Produttore

SIE

    Processore di comunicazione CP scheda PCI 1616

    La scheda PCI 1616 è un processore di comunicazione progettato per il collegamento a PROFINET IO, offrendo elevate prestazioni in un formato compatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Scheda PCI 1616
    • Architettura: 32 bit
    • Frequenza: 33/66 MHz
    • Voltaggio: 3,3/5V
    • ASIC: ERTEC 400
    • Collegamento: PROFINET IO con switch a 4 porte real time (RJ45)
    • Kit di sviluppo: DK-16XX PN IO
    • NCM: PC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione con sistemi PROFINET IO per una gestione efficiente dellarete.
    • Supporto di connessione real time grazie allo switch a 4 porte, garantendo bassa latenza.
    • Design compatto per un'installazione semplice in vari ambienti industriali.
    • Versatilità di utilizzo con diverse configurazioni grazie al kit di sviluppo incluso.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS