SIEMENS - SIE6GF67103BG PS2 CABINET KEYBOARD 19 INT TRACKBALL - 6GF67103BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Tastiera 482,6 mm (19"") - sì
Con mouse - no
Altezza - 38 mm
Larghezza - 482.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047618090746
Codice prodotto
SIE6GF67103BG
Cod. produttore
6GF67103BG
Produttore
SIE
Wireless:
no
Tastiera 482,6 mm (19""):
sì
Con mouse:
no
Altezza:
38 mm
Larghezza:
482.6 mm
Alimentato a batteria:
no
Collegamento per cuffie:
no
Profondità:
177.8 mm
Collegamento per microfono:
no
Con display:
no
- Interfaccia: PS2
- Dimensione: 19"
- Integrazione: Tastiera da incasso
- Dotazione di fornitura: 1 pz. tastiera
- Accessori per SIMATIC HMI
- Facilita l'interazione grazie al trackball integrato.
- Design da incasso che permette un'installazione elegante e funzionale.
- Compatibile con diversi dispositivi attraverso l'interfaccia PS2.
Tastiera PS2 19"
La tastiera PS2 19"è progettata per l'uso con apparecchiature dotate di un'interfaccia corrispondente e include un trackball per un'interazione intuitiva.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


