pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GF35008BA21 MV500 POWER IO DATA CABLE 10 M - 6GF35008BA21

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GF35008BA21 MV500 POWER IO DATA CABLE 10 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Categoria - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4034106025960

Codice prodotto

SIE6GF35008BA21

Cod. produttore

6GF35008BA21

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

7.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...70 °C

    Cavo Power-IO-DATA MV500 10m per dispositivi MV540

    Il Cavo Power-IO-DATA MV500 è progettato per il cablaggio di dispositivi MV540, consentendo connessioni efficienti per dati e alimentazione.

    Dettagli tecnici:

    • MLFB: 6GF3540-0CD10, ... - 0GE10, ... - 0LE10; -0HE10
    • Tipo di connettore: M12 a 12 poli
    • Confezionato ad un'estremità, estremità aperta
    • Lunghezza: 10m
    • Compatibile con lettori ottici stazionari
    • Supporta cablaggio per 24V, RS232 e DI/DO

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile integrazione nei sistemi esistenti grazie al connettore M12.
    • Versatilità nell'utilizzo per diverse applicazioni di cablaggio.
    • Consente un'installazione rapida e semplificata per gli utenti finali.
    • Affidabilità delle connessioni per operazioni quotidiane nei dispositivi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS