pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX80028QN081BF0 CAVO SINGOLO PRECLABLATO SPEED-CONNECT M - 6FX80028QN081BF0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FX80028QN081BF0 CAVO SINGOLO PRECLABLATO SPEED-CONNECT M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4042948697498

Codice prodotto

SIE6FX80028QN081BF0

Cod. produttore

6FX80028QN081BF0

Produttore

SIE

    Linea a un cavo confezionata 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C

    Il cavo One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT consente una connessione semplice, rapida e sicura tra il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2, utilizzando un unico cavo.

    Dettagli tecnici:

    • Codice prodotto: 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C
    • Connettori: SPEED-CONNECT M17
    • Grado di protezione: IP20 (lato convertitore), IP65 (lato motore)
    • Lunghezza personalizzabile fino al decimetro
    • Connessione ottimizzata con OCC

    Vantaggi per il cliente:

    • Riduzione del tempo di installazione grazie all'uso di un solo cavo
    • Minor ingombro e spazio occupato durante l'installazione
    • Facilità di pulizia con un solo cavo, ideale in settori con requisiti igienici elevati
    • Semplicità di montaggio, anche in spazi angusti
    • Connettore OCC più piccolo al mondo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS