SIEMENS - SIE6FX80028QN081AD0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY - 6FX80028QN081AD0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4042948697474
Codice prodotto
SIE6FX80028QN081AD0
Cod. produttore
6FX80028QN081AD0
Produttore
SIE
Linea a un cavo confezionata 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C
Il One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT offre una connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2.
Dettaglitecnici:
- Connettore SPEED-CONNECT M17
- Conduttori con manicotto
- Cavo dati con connettore IX
- UL/CSA
- DESINA
- DMAX=10,5 MM
- Lunghezza (M) = One Cable Connection (OCC)
- Grado di protezione IP20 (lato convertitore)
- Grado di protezione IP65 (lato motore)
- Connettori M17 o M12 sul lato motore
Vantaggi per il cliente:
- Collegamento con unsolo cavo anziché con due o tre cavi tradizionali.
- Risparmio di tempo per la posa di un solo cavo.
- Minor ingombro a livello di installazione e spazio occupato.
- Facile pulizia di un unico cavo in ambiti con elevati requisiti di igiene.
- Semplicità di montaggio in spazi angusti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


