SIEMENS - SIE6FX80028QN081AC0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY - 6FX80028QN081AC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515697381
Codice prodotto
SIE6FX80028QN081AC0
Cod. produttore
6FX80028QN081AC0
Produttore
SIE
- Codice prodotto: 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C
- Connettori: SPEED-CONNECT M17
- Grado di protezione: IP20 (lato convertitore), IP65 (lato motore)
- Lunghezza personalizzabile fino al decimetro
- Connessione ottimizzata con OCC
- Riduzione del tempo di installazione grazie all'uso di un solo cavo
- Minor ingombro e spazio occupato durante l'installazione
- Facilità di pulizia con un solo cavo, ideale in settori con requisiti igienici elevati
- Semplicità di montaggio, anche in spazi angusti
- Connettore OCC più piccolo al mondo
Linea a un cavo confezionata 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C
Il cavo One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT consente una connessione semplice, rapida e sicura tra il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2, utilizzando un unico cavo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


