SIEMENS - SIE6FX80028QN041AG0 CAVO SINGOLO PRECLABLATO SPEED-CONNECT M - 6FX80028QN041AG0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515697350
Codice prodotto
SIE6FX80028QN041AG0
Cod. produttore
6FX80028QN041AG0
Produttore
SIE
- Connettore SPEED-CONNECT M12
- Conduttori cavo dati con connettore IX UL/CSA
- Dmax.=9,7 MM
- Possibilità di ordinare lunghezze definibili fino al decimetro
- Connettori M17 o M12 sul lato motore
- Grado di protezione IP20 sul lato convertitore
- Grado di protezione IP65 sul lato motore
- Connettività ottimizzata con OCC (One Cable Connection)
- Risparmio di tempo grazie alla posa di un solo cavo
- Minor ingombro a livello di installazione e spazio occupato
- Facilità di pulizia con un unico cavo, ideale per ambienti con requisiti di igiene elevati
- Semplicità di montaggio, consentendo l'installazione anche in spazi angusti
Linea a un cavo confezionata 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C
One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT offre una connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2 utilizzando un unico cavo.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


