pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX80028QE081BA0 PROLUNGA LINEA A UN CAVO - 6FX80028QE081BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948678930

Codice prodotto

SIE6FX80028QE081BA0

Cod. produttore

6FX80028QE081BA0

Produttore

SIE

    Prolunga linea a un cavo 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C presa e connettore SPEED CONNECT M17 femmina / M17 maschio

    La One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT offre una soluzione di connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2.

    Dettagli tecnici:

    • Dmax= 10,5 mm
    • Lunghezza (m)= One Cable Connection (OCC)
    • Connettori M17 o M12 sul lato motore
    • Protezione IP65 su entrambe le estremità

    Vantaggi per il cliente:

    • Risparmio di tempo per la posa di un solo cavo
    • Minor ingombro a livello di installazione e spazio occupato
    • Pulizia semplificata grazie al cablaggio di un unico cavo
    • Semplicità di montaggio in spazi angusti
    • Connettività ottimizzata con OCC, il connettore OCC più piccolo al mondo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS