pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX50028QN111AH0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY - 6FX50028QN111AH0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515697268

Codice prodotto

SIE6FX50028QN111AH0

Cod. produttore

6FX50028QN111AH0

Produttore

SIE

    Monocavo confezionato 4G1,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C connettore SPEED CONNECT M23

    One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT offre una connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2, utilizzando un solo cavo per collegare potenza, encoder e comando freni.

    Dettagli tecnici:

    • Dmax: 12,3 mm
    • Lunghezza: Definibile fino al decimetro
    • Connettori: M17 o M12 sul lato motore
    • Grado di protezione: IP20 sul lato convertitore, IP65 sul lato motore
    • Design: Connettore OCC più piccolo al mondo

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie alla posa di un solo cavo.
    • Minor ingombro a livello di installazione e spazio occupato.
    • Facilità di pulizia con un unico cavo, ideale per settori con requisiti igienici elevati.
    • Semplicità di montaggio anche in spazi angusti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS