pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX50028QN111AF0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY - 6FX50028QN111AF0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FX50028QN111AF0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000241210

Codice prodotto

SIE6FX50028QN111AF0

Cod. produttore

6FX50028QN111AF0

Produttore

SIE

Monocavo confezionato 4G1,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C connettore SPEED CONNECT M23

Il MOTION-CONNECT offre una soluzione di connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2.

Dettagli tecnici:

  • Conduttori con puntalini
  • Cavo dati con connettore IX
  • UL/CSA
  • DESINA
  • Dmax=12,3 mm
  • Lunghezza (M)= One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT
  • Grado di protezione IP20 sul lato convertitore
  • Grado di protezione IP65 sul lato motore
  • Connettori M17 o M12 sul lato motore

Vantaggi per il cliente:

  • Collegamento per la potenza, l'encoder eil comando freni racchiuso in un unico cavo
  • Risparmio di tempo per la posa di un solo cavo
  • Minor ingombro a livello di installazione e di spazio occupato
  • Facilità di pulizia di un unico cavo, utile in ambienti con elevati requisiti di igiene
  • Facilità di montaggio in spazi angusti grazie al piccolo connettore girevole

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS