pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX50028QN081FA0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY - 6FX50028QN081FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FX50028QN081FA0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948696705

Codice prodotto

SIE6FX50028QN081FA0

Cod. produttore

6FX50028QN081FA0

Produttore

SIE

linea con un cavo confezionato 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C connettore SPEED CONNECT M17 conduttori con manicotto conduttori cavo dati con connettore IX UL/CSA DESINA Motion-Connect 500 DMAX=10,5 MM, lunghezza (m)=50 One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT, laconnessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2. Servomotore e servo-convertitore sono collegati tra loro con un solo cavo anziché con i soliti due o tre cavi. Con questa tecnica One Cable e chiusura rapida SPEED-CONNECT un unico cavo racchiude il collegamento per la potenza, lencoder e il comando freni. Ne derivano diversi vantaggi, tra cui il risparmio di tempo per la posa di un solo cavo e il minor ingombro a livello di installazione e di spazio occupato. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che occorre pulire un unico cavo, soprattutto nei settori di attività in cui i requisiti di igiene sono elevati. Il cavo si può ordinare inoltre in lunghezze definibili fino al decimetro e dispone di connettori M17 o M12 sul lato motore (in assoluto il connettore OCC più piccolo al mondo). La semplicità di montaggio permette di installare il motore compatto con il piccolo connettore girevole anche in spazi angusti. Il cavo è realizzato sul lato convertitore con grado di protezione IP20 e sul lato motore con grado di protezione IP65. Connettività ottimizzata con OCC (One Cable Connection)

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS