pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX50028QN081BA0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY - 6FX50028QN081BA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FX50028QN081BA0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Rivestimento protettivo - Senza

  • Specifica materiale mantello - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4042948678848

Codice prodotto

SIE6FX50028QN081BA0

Cod. produttore

6FX50028QN081BA0

Produttore

SIE

Materiale del rivestimento:

PVC

Rivestimento protettivo:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

    Linea a un cavo confezionata 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C connettore SPEED-CONNECT M17

    One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT offre una connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2, unendo tutti i collegamenti necessari in un unico cavo.

    Dettagli tecnici:

    • Conduttori: 4G0,75+2x0,5+4x0,2
    • Connettore: SPEED-CONNECT M17
    • Lunghezza: Definibile fino al decimetro
    • Grado di protezione: IP20 lato convertitore, IP65 lato motore
    • Tipo di connessione: One Cable Connection (OCC)
    • Dimensione minima connettore: M17 o M12 sul lato motore

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione del tempo necessario per la posa grazie all'uso di un solo cavo.
    • Minore ingombro a livello di installazione e spazio occupato.
    • Pulizia semplificata con un unico cavo, fondamentale in ambienti con elevati requisiti di igiene.
    • Facilità di montaggio in spazi angusti grazie al design compatto e al connettore girevole.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS