SIEMENS - SIE6FX50028QN081AH0 CAVO SINGOLO PRECLABLATO SPEED-CONNECT M - 6FX50028QN081AH0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del rivestimento - PVC
Rivestimento protettivo - Senza
Specifica materiale mantello - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4042948697368
Codice prodotto
SIE6FX50028QN081AH0
Cod. produttore
6FX50028QN081AH0
Produttore
SIE
Materiale del rivestimento:
PVC
Rivestimento protettivo:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
- Conduttori: 4G0,75+2x0,5+4x0,2
- Connettore: SPEED-CONNECT M17
- Lunghezza: Definibile fino al decimetro
- Grado di protezione: IP20 lato convertitore, IP65 lato motore
- Tipo di connessione: One Cable Connection (OCC)
- Dimensione minima connettore: M17 o M12 sul lato motore
- Riduzione del tempo necessario per la posa grazie all'uso di un solo cavo.
- Minore ingombro a livello di installazione e spazio occupato.
- Pulizia semplificata con un unico cavo, fondamentale in ambienti con elevati requisiti di igiene.
- Facilità di montaggio in spazi angusti grazie al design compatto e al connettore girevole.
Linea a un cavo confezionata 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C connettore SPEED-CONNECT M17
One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT offre una connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2, unendo tutti i collegamenti necessari in un unico cavo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


