pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX50028QN081AF0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY - 6FX50028QN081AF0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FX50028QN081AF0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Rivestimento protettivo - Senza

  • Specifica materiale mantello - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4042948678831

Codice prodotto

SIE6FX50028QN081AF0

Cod. produttore

6FX50028QN081AF0

Produttore

SIE

Materiale del rivestimento:

PVC

Rivestimento protettivo:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Line a un cavo confezionata 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C

Il cavo MOTION-CONNECT offre una connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2.

Dettagli tecnici:

  • Connettore SPEED-CONNECT M17
  • Conduttori con manicotto
  • Cavo dati con connettore IX
  • UL/CSA
  • DESINA
  • Dmax.=10,5 MM
  • Lunghezza(M)= definibile fino al decimetro
  • Connettori M17 o M12 sul lato motore
  • Grado di protezione IP20 (lato convertitore)
  • Grado di protezione IP65 (lato motore)

Vantaggi per il cliente:

  • Collegamento tra servomotore e servo-convertitore con un solo cavo
  • Risparmio di tempo per la posa di un solo cavo
  • Minore ingombro a livello di installazione e spazio occupato
  • Pulizia di un unico cavo in settori con elevati requisiti di igiene
  • Semplicità di montaggio anche in spazi angusti
  • Connettività ottimizzata con OCC (One Cable Connection)

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS