pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX50028QN041AD0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY - 6FX50028QN041AD0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FX50028QN041AD0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Rivestimento protettivo - Senza

  • Specifica materiale mantello - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4042948697320

Codice prodotto

SIE6FX50028QN041AD0

Cod. produttore

6FX50028QN041AD0

Produttore

SIE

Materiale del rivestimento:

PVC

Rivestimento protettivo:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

    Linea a un cavo confezionata 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C

    Connettività semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2 grazie alla tecnologia One Cable Connection (OCC).

    Dettagli tecnici:

    • Connettore SPEED-CONNECT M12
    • Conduttori con manicotto
    • Cavo dati con connettore IX UL/CSA
    • Lunghezza definibile fino al decimetro
    • Connettori M17 o M12 sul lato motore
    • Grado di protezione IP20 (lato convertitore), IP65 (lato motore)
    • Dmax.=9,7 MM

    Benefici per il cliente:

    • Risparmio di tempo per la posa di un solo cavo
    • Minor ingombro durante l'installazione e nello spazio occupato
    • Pulizia semplificata grazie a un unico cavo, ideale per settori con requisiti di igiene elevati
    • Facilità di montaggio anche in spazi angusti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS