pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX50028QE081AC0 ONE-CABLE-CONNECTION EXTENSION - 6FX50028QE081AC0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FX50028QE081AC0 ONE-CABLE-CONNECTION EXTENSION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4042948678732

Codice prodotto

SIE6FX50028QE081AC0

Cod. produttore

6FX50028QE081AC0

Produttore

SIE

    Prolunga linea a un cavo 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C presa e connettore SPEED CONNECT M17 femmina / M17 maschio

    La connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2.

    Dettagli tecnici:

    • Dmax: 10,5 mm
    • Lunghezza: Definibile fino al decimetro
    • Connettori: M17 o M12 sul lato motore
    • Protezione: IP65 su entrambe le estremità

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie alla posa di un solo cavo.
    • Minor ingombro a livello di installazione e spazio occupato.
    • Facilità di pulizia con un unico cavo, ideale per settori con elevatirequisiti di igiene.
    • Semplicità di montaggio per installazioni in spazi angusti.
    • Connettività ottimizzata con One Cable Connection (OCC).

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS