pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX30025CK321BA0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CK321BA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FX30025CK321BA0 POWER CABLE, PREASSEMBLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948696538

Codice prodotto

SIE6FX30025CK321BA0

Cod. produttore

6FX30025CK321BA0

Produttore

SIE

    Cavo Di Energia Preconfezionato 4 X 2,5

    Il cavo di potenza è progettato per il servomotore SIMOTICS S-1FL6 e consente un efficace collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo di energia preconfezionato 4 x 2,5
    • Compatibile con: Motore S-1FL6 LI 20 SH50
    • Forma costruttiva: D MOTION-CONNECT 300
    • Ul: Assente per connettore lato motore Dm
    • Lenght: 10 m con connettore diritto
    • Lunghezze disponibili: da 3 m a 20 m

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di installazione grazie alla tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300.
    • Comunicazione efficiente tra servoconvertitore e servomotore.
    • Adattabile a diverse lunghezze a seconda delle esigenze dell'installazione.
    • Affidabilità e performance elevate garantite dalla famiglia di azionamenti SINAMICS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS