SIEMENS - SIE6FX30025CK011AF0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CK011AF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948674154
Codice prodotto
SIE6FX30025CK011AF0
Cod. produttore
6FX30025CK011AF0
Produttore
SIE
- Tipo: 4x 0.75 C
- Utilizzo: per motore S-1FL6 LI a V90 230V FS A, B, C, D (1kW)
- Standard: MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
- Dmax: 7.1mm
- Lunghezza: 5m (disponibile in lunghezze da 3 m a 20 m)
- Facilita l'installazione grazie alla tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300.
- Compatibilità con la famiglia di azionamenti SINAMICS, garantendo prestazioni ottimali.
- Offre un'ampia gamma di lunghezze per soddisfare diverse esigenze di applicazione.
Cavo di potenza confezionato 6FX3002-5CK01-1AF0
Il cavo di potenza è progettato per fornire una connessione efficace tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


