pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX30025BK021CA0 BRAKE CABLE PREASSEMBLED - 6FX30025BK021CA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FX30025BK021CA0 BRAKE CABLE PREASSEMBLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948674093

Codice prodotto

SIE6FX30025BK021CA0

Cod. produttore

6FX30025BK021CA0

Produttore

SIE

    Cavo freno confezionato 6FX3002-5BK02-1CA0

    Questo cavo di potenza è progettato per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6, garantendo un'efficace trasmissione di potenza.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: 2x0.75
    • Utilizzo: per motore S-1FL6 LI con V90
    • Voltaggio: 230V
    • Standard: MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
    • Diametro massimo: Dmax=6.4mm
    • Lunghezza: 20m (disponibile in lunghezze da 3 m a 20 m)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie alla tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300.
    • Compatibilità con una vasta gamma di applicazioni grazie alla famiglia di azionamenti SINAMICS.
    • Affidabilità nella trasmissione di potenza per migliorare le prestazioni del sistema.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS