pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX30022DB301BA0 CAVO SEGNALI CONFEZIONATO - 6FX30022DB301BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948696422

Codice prodotto

SIE6FX30022DB301BA0

Cod. produttore

6FX30022DB301BA0

Produttore

SIE

    Cavo Di Segnale Confezionato Per Trasduttore Assoluto In M-1PH1 3x2x0,20 + 2x2x0,25 C Motion-Connect 300 Ul/Csa Dmax=7,8mm Lunghezza (M)=10m

    Set di cavi del sistema di collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo di segnale confezionato
    • Applicazione: Collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6
    • Dimensioni: 3x2x0,20 mm + 2x2x0,25 mm
    • Dmax: 7,8 mm
    • Lunghezze disponibili: 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il collegamento tra i componenti del sistema di azionamento.
    • Assicura una connessione affidabile e performante per i servomotori.
    • Versatile con diverse opzioni di lunghezza per adattarsi a varie installazioni.
    • Parte della famiglia SINAMICS, riconosciuta per la sua omogeneità e compatibilità in diversi campi d’impiego.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS