pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX30022DB301AH0 CAVO SEGNALI CONFEZIONATO - 6FX30022DB301AH0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FX30022DB301AH0 CAVO SEGNALI CONFEZIONATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948696415

Codice prodotto

SIE6FX30022DB301AH0

Cod. produttore

6FX30022DB301AH0

Produttore

SIE

    Cavo di segnale confezionato per trasduttore assoluto in M-1PH1 3x2x0,20 + 2x2x0,25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7,8mm lunghezza (m)=7m

    Set di cavi del sistema di collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6, progettato per facilitare l'integrazione tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore.

    Dettagli tecnici:

    • Confezionato per trasduttore assoluto in M-1PH1
    • Sezione cavo: 3x2x0,20 + 2x2x0,25
    • Dmax: 7,8 mm
    • Lunghezza disponibile: 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m
    • Parte del sistema di collegamento MOTION-CONNECT 300

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione tra il servoconvertitore e il servomotore.
    • Progettato per garantire alta affidabilità e performance nel funzionamento.
    • Disponibile in diverse lunghezze per adattarsi a varie applicazioni.
    • Parte di una famiglia di azionamenti omogenea, SIMOTION, per ogni campo d'impiego.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS