SIEMENS - SIE6FX30022DB201CA0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30022DB201CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948696385
Codice prodotto
SIE6FX30022DB201CA0
Cod. produttore
6FX30022DB201CA0
Produttore
SIE
- Tipologia: cavo di segnale confezionato
- Applicazione: trasduttore assoluto in S-1FL6 LI
- Configurazione: 3X2X0.20+2X2X0.25 C
- Standard: MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
- Diametro massimo: Dmax=7,5 mm
- Lunghezza disponibile: da 3 m a 20 m
- Collegamento semplificato tra il servoconvertitore e il servomotore grazie alla tecnica MOTION-CONNECT 300.
- Flessibilità nell'installazione con diverse lunghezze disponibili.
- Affidabilità e prestazioni in conformità agli standard UL/CSA.
- Compatibilità ottimizzata con la famiglia di azionamenti SINAMICS per diversi campi d'impiego.
Cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB20
Il cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB20 è progettato per garantire un collegamento efficiente tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


