SIEMENS - SIE6FX30022DB201BA0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30022DB201BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948696378
Codice prodotto
SIE6FX30022DB201BA0
Cod. produttore
6FX30022DB201BA0
Produttore
SIE
- Tipo: Cavo di segnale confezionato
- Modello: 6FX3002-2DB20
- Applicazione: Trasduttore assoluto in S-1FL6
- Finitura: 3X2X0.20+2X2X0.25
- Standard: MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
- Diametro massimo: 7,5 mm
- Lunghezza: 10 m (disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m)
- Facilita il collegamento tra servoconvertitore e servomotore, riducendo i tempi di installazione.
- Assicura una trasmissione di segnale affidabile e stabile.
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni grazie alla sua flessibilità e alle diverse lunghezze disponibili.
- Parte della famiglia SINAMICS, garantendo un'integrazione perfetta con ottime prestazioni nei vari ambiti di utilizzo.
Cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB20
Il cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB20 è progettato per il trasduttore assoluto e per il collegamento ottimale tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


