SIEMENS - SIE6FX30022DB201AF0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30022DB201AF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948696361
Codice prodotto
SIE6FX30022DB201AF0
Cod. produttore
6FX30022DB201AF0
Produttore
SIE
- Tipo di cavo: 3X2X0.20+2X2X0.25 C
- Codice prodotto: 6FX3002-2DB20
- Metodo di collegamento: MOTION-CONNECT 300
- Massima distanza (Dmax): 7,5 mm
- Lunghezza: 5 m (disponibile in lunghezze da 3 m a 20 m)
- Applicazione: per trasduttore assoluto in servomotori
- Facilità di collegamento grazie alla tecnica MOTION-CONNECT 300.
- Compatibilità con servoconvertitori e servomotori della serie SIMOTICS e SINAMICS.
- Varietà di lunghezze disponibili per adattarsi a diverse esigenze di installazione.
Cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB20
Il cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB20 è progettato per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


